中央精機
ハイグレードアルミXYZステージ 60×60
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
29.4
送り方式
CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド
HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.72
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度 XY軸0.002、Z軸0.003
移動量
(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
内容量
1台
注意
※Zステージについては、左右対称ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
操作位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39218234
LT-6047-S1
0.01
±6.5
±6.5
0~10
(XY軸)サイド
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39218243
LT-6047-SR1
0.01
±6.5
±6.5
0~10
(XY軸)逆サイド
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください