曜日別特売

マグネット付プラグレンチ

マグネット付プラグレンチ - 南海部品
(42件のレビュー)

マグネット付でプラグが落ちない。フレキシブルタイプで狭いところで大活躍!またレンチ部は取り外しが可能で差込角9.5mmとなっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用が可能。

差込角(mm)9.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
適合プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39167834PW1616NGK Cタイプ
オープン
取扱い終了
39167843PW1818NGK Dタイプ
オープン
取扱い終了
39167852PW2121NGK Bタイプ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39167834
2025-06-21
用途: プラグ交換
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

簡易的な工具です、力が入りづらいので硬いのは外れないです。

対象商品 : 39167843
2022-08-09
用途: プラグ交換
アンサーエイブルサービス業

いろんな角度から対応できるように設計されています。逆に言うと曲がった状態でもまわるのでなめる可能性があるので注意が必要です。

対象商品 : 39167834
2022-05-16
用途: プラグ交換

マグネット付きで外したプラグがレンチについてくるので便利です。

対象商品 : 39167843
2022-02-02
用途: 点火プラグ交換用の工具

オートバイの点火プラグ交換用の工具として使用感に大変満足いたしました。

対象商品 : 39167834
2022-01-20
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットでしっかりプラグをキャッチしている為、プラグ落下の不安を持たずに作業に専念出来る

対象商品 : 39167852
2021-09-17
用途: バイク用

今まで、分離しているタイプで間に合わせていましたが、ガレージ用に購入してみました。
マグネット付きでプラグが落ちないのが意外と助かります。ジョイントがクネクネとして、角度を気にしなくて回せるところがイイのですが、T字部分が短いので、締めるときはいいのですが、力が入りにくいので固いと緩めずらいかな。総合的に使いやすくて、もっと早く買えあばよかったと思いました。

対象商品 : 39167852
2021-06-10
用途: 車メンテナンス
Royal Master Dress Cafe卸売・小売業

お値打ち価格ですぐに手配出来て助かります。
ありがとうございました。

対象商品 : 39167834
2021-01-04
用途: スクーターのプラグ交換
製造業

始動性悪化の為、本商品を購入しプラグ交換を行いました。
特に問題なく交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする