ウエットセンサ アンプユニット E3X-DA□□TG-S
応答時間
タフモード(TG):動作・復帰:各16ms
スーパータフモード(STG):動作・復帰:各64ms
標準モード(STND):動作・復帰:各1ms
高精度モード(HRES):動作・復帰:各4ms
種類ファイバアンプ
ヘッド形状角
コード長さ(m)2
タイマ機能オンディレー・オフディレータイマ/オフディレー/オンディレー/ワンショット
消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)
制御出力負荷電源電圧 DC26.4V以下、負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)
接続方式コード引き出し
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
内容量1個
スーパータフモード(STG):動作・復帰:各64ms
標準モード(STND):動作・復帰:各1ms
高精度モード(HRES):動作・復帰:各4ms
注意
※工場出荷時はタフモード、オンディレー・オフディレータイマが設定されています。※ご使用になる薬品、噴霧の状態を確認してお使いください。
センサ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39051792 | E3X-DA11TG-S 2M | 46453337 | E3X-HD41-2M |
|
スマートファイバアンプ E3X-HD | omron(オムロン) | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 39051923 | E3X-DA41TG-S 2M | 46453337 | E3X-HD41-2M |
|
スマートファイバアンプ E3X-HD | omron(オムロン) | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |