樹脂製フロントバスケット(フタ付)

樹脂製フロントバスケット(フタ付) - PALMY

籐を編み上げた様なオシャレなデザインのプラバスケットです。
バスケットのフタとして荷物の飛び出しやひったくりを防止する、伸縮自在の樹脂製のネット付きです。

付属品
取り付け金具
材質
樹脂
高さ(mm)
245×220
開口寸法(mm)
(上口)270×260
底面サイズ(mm)
200×210
フタ寸法(mm)
(ネット)W295×L195~350
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39181703SB-004ライトグレー
2,480
取扱い終了
39181712SB-004ダークグレー
2,480
取扱い終了
39181721SB-004ダークブラウン
2,480
取扱い終了
39181737SB-004バーント(こげ茶)
2,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする