曜日別特売

FH-65KG-2 ワイドカゴ底メッシュ

FH-65KG-2 ワイドカゴ底メッシュ - NOGUCHIFH-65KG-2 ワイドカゴ底メッシュ - NOGUCHIFH-65KG-2 ワイドカゴ底メッシュ - NOGUCHIFH-65KG-2 ワイドカゴ底メッシュ - NOGUCHI

がっしりとしたワイドな底メッシュのバスケット

用途
一般車用
質量(g)
1625
内寸(cm)
【底部】24×37
外寸(cm)
【上部】32×46
外寸法・高さ(cm)
20
内容量
1個
注意
※取り付け方法に不安な方はお近くの自転車店へお持ち込みください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82406296FH-65KG-2
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする