岩田製作所
小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用)
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194461
ARL1-01S
15
110
25
-
35
45
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194477
ARL2-01S
15
110
25
35
70
80
¥
840
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194486
ARL3-01S
15
110
25
35
105
115
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください