曜日別特売

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ(パワフルロック式)

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ(パワフルロック式) - フジキン
(1件のレビュー)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

材質(本体)SUSF316バルブ型式パワフルロック式使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2接続方式差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
タイプ
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39197286US-916P-P61個6-ストレートタイプストレート0.2
8,800
取扱い終了
代替品有
39197295US-916P-P81個8-ストレートタイプストレート0.2
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39197304US-916P-P101個103/8ストレートタイプストレート0.4
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39197313US-916P-P121個12-ストレートタイプストレート0.4
14,500
取扱い終了
代替品有
39197322US-916P-P6.351個6.35-ストレートタイプストレート0.2
8,800
取扱い終了
代替品有
39197331US-916P-P9.521個9.52-ストレートタイプストレート0.4
14,200
取扱い終了
代替品有
39197347US-916P-P12.71個12.7-ストレートタイプストレート0.4
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39197356US-016P-P61個6-アングルタイプアングル0.2
10,200
取扱い終了
代替品有
39197365US-016P-P81個8-アングルタイプアングル0.2
12,200
取扱い終了
代替品有
39197374US-016P-P6.351個6.35-アングルタイプアングル0.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25713435US-916P-6.35-V1台6.35-ストレートタイプストレート0.2
8,800
取扱い終了
代替品有
25713365US-016P-6-V1台6-アングルタイプアングル0.2
8,800
取扱い終了
返品不可
25713374US-016P-6.35-V1台6.35-アングルタイプアングル0.2
8,800
取扱い終了
25713390US-016P-8-V1台8-アングルタイプアングル0.2
10,600
取扱い終了
返品不可
25713399US-916P-10-V1台103/8ストレートタイプストレート0.4
12,300
取扱い終了
返品不可
25713408US-916P-12-V1台12-ストレートタイプストレート0.4
12,600
取扱い終了
返品不可
25713417US-916P-12.7-V1台12.7-ストレートタイプストレート0.4
12,600
取扱い終了
返品不可
25713426US-916P-6-V1台6-ストレートタイプストレート0.2
8,800
取扱い終了
25713444US-916P-8-V1台8-ストレートタイプストレート0.2
10,600
取扱い終了
返品不可
25713460US-916P-9.52-V1台9.52-ストレートタイプストレート0.4
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39197286US-916P-P666267226PUH-916-6-SH-VUS-916P-P6 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267226ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197295US-916P-P866267244PUH-916-8-SH-VUS-916P-P8 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267244ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197304US-916P-P1066267199PUH-916-10-SH-VUS-916P-P10 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267199ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197313US-916P-P1266267208PUH-916-12-SH-VUS-916P-P12 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267208ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197322US-916P-P6.3566267235PUH-916-6.35-SH-VUS-916P-P6.35 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267235ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197331US-916P-P9.5266267260PUH-916-9.52-SH-VUS-916P-P9.52 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267260ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197347US-916P-P12.766267217PUH-916-12.7-SH-VUS-916P-P12.7 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267217ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197356US-016P-P666267357PUH-016-6-SH-VUS-016P-P6 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267357ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197365US-016P-P866267375PUH-016-8-SH-VUS-016P-P8 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267375ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39197374US-016P-P6.3566267366PUH-016-6.35-SH-VUS-016P-P6.35 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267366ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25713435US-916P-6.35-V66320636PUH-916-6.35-SH-VUS-916P-6.35-V ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66320636ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 窒素ガス配管の開閉に使用。
株式会社IMASE

この画像のバルブの丸いハンドルがブルーですが,届いたバルブの丸いハンドルが黒のハンドルのバルブが届きました。型番は間違っていないので,黒のハンドルが正規品と信じて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする