マイクロラチェットハンドル 3/8
精密な72歯ギア・極小ヘッド・極細グリップで特に狭い場所でもラクラク作業が行えます。指1本で左右の回転切替が出来、さらにプッシュリリース式ラチェットです。
こちらのマイクロラチェット3/8インチはニュータイプギア構造を採用しております。
仕様プッシュリリース式
全長(mm)205
質量(kg)0.23
送り角度(°)5
差込角(inch)3/8(9.5sq)
ギヤ歯数72
内容量1本
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16