ラインマーカー209

ラインマーカー209 - Richell(リッチェル)

分割施工なので駐車中の車輌があっても簡単に施工できます。
耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。

材質
合成ゴム、再生ゴム
イエロー
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×90×13
取付穴径(Φmm)
5
質量(g/セット)
250
耐荷重(t)
10
内容量
1セット(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39235393413401標準
2,600
取扱い終了
39235402413500反射プレート付
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする