リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット
自動車リフトの車体受けゴムです。
適応機種
・TPYシリーズ
・ZLYシリーズ
- セット内容
- 受けゴム:4個
取付ビス:16個
- 材質
- ゴム
- 寸法(mm)
- 120×80×27
- ピンホール芯間(mm)
- 【取付ビス穴】40×60
- 数量(個)
- 4
- 内容量
- 1セット(4個)
注意
※適応については、充分寸法をお確かめください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82370018 リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370018-260713-02.jpg)
![注文コード:82370018 リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370018-260713-04.jpg)











