曜日別特売

機械式ドーリージャッキ2台セット

機械式ドーリージャッキ2台セット - BIG RED

機械式ドーリージャッキ
ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動

材質
フレーム/鉄、ローラー/樹脂、キャスター/樹脂
長さ(mm)
ローラー:(使用可能タイヤ幅)300
質量(kg)
16
キャスター径(Φmm)
100
ローラー間隔(mm)
260~620
能力(kg)
566
内容量
1台
取扱説明書:(0.51MB)
注意
移動する場合は本セットが2個(4台)必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82481607TRA12094-2
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする