曜日別特売

リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット

リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット - REX(レックス)[自動車用品]リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット - REX(レックス)[自動車用品]

自動車リフトの車体受けゴムです。
【適応機種】
・SP-2500
・ラムダリフトシリーズ(LAM)
・アルネオシリーズ(NNZ)
・各フレームアタッチ等

セット内容
受けゴム:4個
取付ビス:16個
材質
ゴム
寸法(mm)
112×92×17
ピンホール芯間(mm)
【取付ビス穴】40×45
数量(個)
4
内容量
1セット(4個)
注意
※適応については、充分寸法をお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8237008810101222S
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする