油圧矯正プレス

油圧矯正プレス - マサダ製作所油圧矯正プレス - マサダ製作所油圧矯正プレス - マサダ製作所油圧矯正プレス - マサダ製作所油圧矯正プレス - マサダ製作所油圧矯正プレス - マサダ製作所
(1件のレビュー)

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)

付属品Vブロック内容量1台
注意
※個人宅へは配送不可となります。
全10種類を絞り込む
能力(t)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
能力(t)
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39242926MHP-5-25(ラム)150
(補助ネジ)80
-
195,520
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39242935MHP-1515(ラム)160
(補助ネジ)120
-
245,960
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39242944MHP-15E-4(A)15(ラム)160
(補助ネジ)120
2連式フットスイッチ
653,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39242953MHP-15E-4(B)15(ラム)160
(補助ネジ)120
2連式ボタンスイッチ
653,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39242962MHP-35E-4(A)35(ラム)140
(補助ネジ)100
2連式フットスイッチ
944,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39242971MHP-35E-4(B)35(ラム)140
(補助ネジ)100
2連式ボタンスイッチ
944,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39242987MHP-60E-4(A)60(ラム)150
(補助ネジ)150
2連式フットスイッチ
1,896,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39242996MHP-60E-4(B)60(ラム)150
(補助ネジ)150
2連式ボタンスイッチ
1,896,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39243005AHP-3535(ラム)140
(補助ネジ)100
-
673,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39243014AHP-6060(ラム)150
(補助ネジ)150
-
1,358,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
沖縄地方数量1につき¥26,000~/税込¥28,600~
離島数量1につき¥31,000~/税込¥34,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39242935
2018-05-26
用途: ベアリング、オイルシールの圧入

塗装がとにかく酷いです。乾く前に梱包したらしく、エアパッキン(ぷちぷち)の模様が付いてしまったり、プレス時に付属のVブロックが本体にくっついてしまったり、ワイヤー自体も塗装されていたり(ドブ漬け塗装??)、機能は申し分ないだけに本当に残念。日本のメーカーだからと、高価であっても信用した購入したのに、他の安物の方がよかった。(別途購入したことあり)

29が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
送られてくる状態は完成品でしょうか?それとも現地組み立てなのでしょうか?
回答:
完成品です。
対象商品:
39243005
2012-08-25

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする