ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) - THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) - THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) - THK

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
P.C.D(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
軸径d(Φmm)
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251667FF 6362822(-0.007/-0.02)4610283.46.546606ZZ
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251676FF 10433528(-0.007/-0.02)5712353.46.548608ZZ
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251685FF 12524234(-0.009/-0.025)8715424.584106000ZZ
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251694FF 15635240(-0.009/-0.025)8917505.59.55.5156002ZZ
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251703FF 20856857(-0.01/-0.029)91120706.6116.5206204ZZ
4,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251712FF 25987963(-0.01/-0.029)101424809148.5256205ZZ
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251721FF 301179375(-0.01/-0.029)91827951117.511306206ZZ
7,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする