Bluetooth2.0対応ヘッドセット

Bluetooth2.0対応ヘッドセット - BUFFALO(バッファロー)

初めてのBluetoothヘッドセットに最適!!
Bluetoothヘッドセットのエントリーモデル。
「BSHSBE10シリーズ」は、高速で安定した通信を実現するBluetooth(R)2.0+EDRに対応したBluetoothヘッドセットのエントリーモデルです。Bluetooth(R)に対応した携帯電話やパソコンと組み合わせて使うことで、ワイヤレス&ハンズフリー通話が可能。また、多数の携帯電話で動作検証済み。安心してお使いいただけます。

付属品イヤフック(1個)、USBケーブル本体質量(g)約11(イヤフック含まず)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth搭載携帯電話(各プロファイル対応のこと)、Bluetooth対応パソコン(各プロファイル対応のこと)使用距離範囲(m)(通話)最大10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×56×26(突起部、ケーブル含まず)連続使用可能時間(待ち受け)最大150時間、(通話)最大6時間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)通信出力最大2.5mW(Class II)送信周波数(GHz)2.4~2.4835無線(インタフェース)Bluetooth Ver 2.0+EDR Class2準拠 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式プロファイル(適合)HSP(ヘッドセット)、 HFP(ハンズフリー)装着方式片耳イヤホン形状耳掛け式内容量1個
注意
※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。
※各キャリアの対応機種はメーカーサイトよりご確認ください。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/supply/bluetooth/headset/bshsbe10.html
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269255BSHSBE10WHホワイト
2,390
取扱い終了
39269264BSHSBE10SVシルバー
2,390
取扱い終了
39269273BSHSBE10BKブラック
2,390
取扱い終了
39269282BSHSBE10BLブルー
2,390
取扱い終了
39269291BSHSBE10PKピンク
2,390
取扱い終了
39269307BSHSBE10RDレッド
2,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする