アセチレンツイスターキット

アセチレンツイスターキット - BBKテクノロジーズ

酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。
必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。
チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。
炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。
安全面を考え逆火防止器付です。

火炎温度(℃)2600セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)質量(kg)4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39286746AK-89600
130,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする