BBKテクノロジーズ
校正証明書付トルクレンチセット ケース付
締付トルク(N・m)
55
全長(mm)
260
質量(g)
800
呼び寸法
1/2(ナット)
二面幅(mm)
26
校正証明書
付き
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39290815
ATQS-2-PF
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください