SUNWAVE(LIXIL)
吊戸棚 HRシリーズ
洗練されたテイスト、美しさと強さをあわせ持ったホーロー製キッチン
シリーズ
HRシリーズ
付属品
棚板(1段)、ドアパッキン
高さ(mm)
500
奥行(mm)
386
内容量
1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39294342
HRI-A-120
1200
1200×386×500
アイボリー
¥
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
39294351
HRI-A-105
1050
1050×386×500
アイボリー
¥
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
39294367
HRI-A-60
600
600×386×500
アイボリー
¥
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
39294376
HRH-A-120
1200
1200×386×500
シェルグレー
¥
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
39294385
HRH-A-105
1050
1050×386×500
シェルグレー
¥
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
39294394
HRH-A-60
600
600×386×500
シェルグレー
¥
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
48854776
HRI2A-120
1200
1200×386×500
アイボリー
¥
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
48854785
HRI2A-105
1050
1050×386×500
アイボリー
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
48854794
HRI2A-60
600
600×386×500
アイボリー
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
48854803
HRH2A-120
1200
1200×386×500
シェルグレー
¥
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
48854812
HRH2A-105
1050
1050×386×500
シェルグレー
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
48854828
HRH2A-60
600
600×386×500
シェルグレー
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください