HRI-A-105 吊戸棚 HRシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294351

 

HRI-A-105 吊戸棚 HRシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294351 HRI-A-105 吊戸棚 HRシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294351 HRI-A-105 吊戸棚 HRシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294351

吊戸棚 HRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39294351 品番HRI-A-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたテイスト、美しさと強さをあわせ持ったホーロー製キッチン

間口(mm)1050 間口W×奥行D×高さH(mm)1050×386×500 シリーズHRシリーズ 色(扉)アイボリー 付属品棚板(1段)、ドアパッキン 高さ(mm)500 奥行(mm)386
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする