※色見本
SUNWAVE(LIXIL)
SUNWAVE(LIXIL)の キッチン
SUNWAVE(LIXIL)の キッチン本体
SUNWAVE(LIXIL)の セクショナルキッチン
吊戸棚 HRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48854803
品番
HRH2A-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたテイスト、美しさと強さをあわせ持ったホーロー製キッチン
間口(mm)
1200
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×386×500
シリーズ
HRシリーズ
色(扉)
シェルグレー
付属品
棚板(1段)、ドアパッキン
高さ(mm)
500
奥行(mm)
386
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません