チップ CCGT#N-JS

チップ CCGT#N-JS - タンガロイチップ CCGT#N-JS - タンガロイチップ CCGT#N-JS - タンガロイチップ CCGT#N-JS - タンガロイチップ CCGT#N-JS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40205891CCGT03X101-JS SH730471.39一部円筒穴片面40°~60°-片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205943CCGT03X102-JS SH730471.39一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205995CCGT03X104-JS SH730471.39一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206083CCGT04T101-JS SH7304.871.79一部円筒穴片面40°~60°-片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206135CCGT04T102-JS SH7304.871.79一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206187CCGT04T104-JS SH7304.871.79一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206232CCGT060200FN-JS SH7306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206241CCGT060201FN-JS SH7306.572.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206257CCGT060201N-JS AH7256.572.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206266CCGT060202FN-JS SH7306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206275CCGT060202N-JS AH7256.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206284CCGT060204FN-JS SH7306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206293CCGT060204N-JS AH7256.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206302CCGT09T300FN-JS SH7309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012504CCGT060200FN-JS SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206311CCGT09T301FN-JS SH7309.773.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012513CCGT060201FN-JS SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206327CCGT09T301N-JS AH7259.773.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012522CCGT060202FN-JS SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206336CCGT09T302FN-JS SH7309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012538CCGT060204FN-JS SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012547CCGT09T300FN-JS SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206345CCGT09T302N-JS AH7259.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012556CCGT09T301FN-JS SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206354CCGT09T304FN-JS SH7309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012565CCGT09T302FN-JS SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206363CCGT09T304N-JS AH7259.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012574CCGT09T304FN-JS SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012775CCGT03X101F-JS SH725-7-一部円筒穴片面40°~60°-片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012784CCGT03X102F-JS SH725-7-一部円筒穴片面40°~60°-片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012793CCGT03X104F-JS SH725-7-一部円筒穴片面40°~60°-片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012802CCGT04T101F-JS SH725-7-一部円筒穴片面40°~60°-片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012818CCGT04T102F-JS SH725-7-一部円筒穴片面40°~60°-片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012827CCGT04T104F-JS SH725-7-一部円筒穴片面40°~60°-片面
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53301510CCGT03X101F-JS SH7025【水平方向】3.6-1.39---
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
53301519CCGT03X102F-JS SH7025【水平方向】3.6-1.39---
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
53301528CCGT03X104F-JS SH7025【水平方向】3.6-1.39---
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
53301537CCGT04T101F-JS SH7025【水平方向】4.4-1.79---
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
53301546CCGT04T102F-JS SH7025【水平方向】4.4-1.79---
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
53301555CCGT04T104F-JS SH7025【水平方向】4.4-1.79---
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
53301564CCGT060200FN-JS SH7025【水平方向】6.5-2.38---
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53301580CCGT060201FN-JS SH7025【水平方向】6.5-2.38---
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53301589CCGT060202FN-JS SH7025【水平方向】6.5-2.38---
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53301598CCGT060204FN-JS SH7025【水平方向】6.5-2.38---
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302867CCGT09T300FN-JS SH7025【水平方向】9.7-3.97---
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53302876CCGT09T301FN-JS SH7025【水平方向】9.7-3.97---
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53302885CCGT09T302FN-JS SH7025【水平方向】9.7-3.97---
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53302894CCGT09T304FN-JS SH7025【水平方向】9.7-3.97---
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
63216678CCGT09T300FN-JS NS9530--3.97---
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
63216687CCGT09T301FN-JS NS9530--3.97---
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする