チップ CCMT-PSF

チップ CCMT-PSF - タンガロイチップ CCMT-PSF - タンガロイチップ CCMT-PSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)7内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全26種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40206381CCMT060202-PSF AH7256.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
31335974CCMT060204-PSF T9215---0.4PSF
9,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703273CCMT060202-PSF GT95306.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703282CCMT060202-PSF NS95306.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206467CCMT060204-PSF AH7256.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336017CCMT09T308-PSF T9215---0.8PSF
12,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703377CCMT060204-PSF GT95306.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703386CCMT060204-PSF NS95306.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206591CCMT09T302-PSF AH7259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703544CCMT09T302-PSF NS95309.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206661CCMT09T304-PSF AH7259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703632CCMT09T304-PSF GT95309.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703648CCMT09T304-PSF NS95309.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206783CCMT09T308-PSF AH7259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703754CCMT09T308-PSF GT95309.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703763CCMT09T308-PSF NS95309.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120724CCMT060204-PSF T92256.352.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120733CCMT09T304-PSF T92259.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120749CCMT09T308-PSF T92259.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343333CCMT09T304-PSF T9215---0.4PSF
12,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
57951835CCMT060204-PSF T91156.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40206451CCMT060204-PSF T91256.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57953007CCMT09T304-PSF T91159.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40206677CCMT09T304-PSF T91259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
57953497CCMT09T308-PSF T91159.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40206774CCMT09T308-PSF T91259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57951835CCMT060204-PSF T911531335974CCMT060204-PSF T9215CCMT060204-PSF T9115 チップ CCMT-PSF タンガロイ 31335974チップ CCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40206451CCMT060204-PSF T912552120724CCMT060204-PSF T9225CCMT060204-PSF T9125 チップ CCMT-PSF タンガロイ 52120724チップ CCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57953007CCMT09T304-PSF T911531343333CCMT09T304-PSF T9215CCMT09T304-PSF T9115 チップ CCMT-PSF タンガロイ 31343333チップ CCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40206677CCMT09T304-PSF T912552120733CCMT09T304-PSF T9225CCMT09T304-PSF T9125 チップ CCMT-PSF タンガロイ 52120733チップ CCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
材質に違いがあります
57953497CCMT09T308-PSF T911531336017CCMT09T308-PSF T9215CCMT09T308-PSF T9115 チップ CCMT-PSF タンガロイ 31336017チップ CCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
9,298
税込10,228
材質に違いがあります
40206774CCMT09T308-PSF T912552120749CCMT09T308-PSF T9225CCMT09T308-PSF T9125 チップ CCMT-PSF タンガロイ 52120749チップ CCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする