チップ CNM/GA

チップ CNM/GA - タンガロイチップ CNM/GA - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全39種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
39種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06074546CNMA120408 NS52012.94.760.8なしNS520
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
04732874CNMA120408 TH1012.94.760.8なしTH10
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
06074582CNMA120412 TH1012.94.761.2なしTH10
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207307CNMA120404 T510512.94.760.4なしT5105
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17953976CNMA120408 T515-4.760.8なしT515
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207316CNMA120404 T511512.94.760.4なしT5115
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17953985CNMA120412 T515-4.761.2なしT515
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207325CNMA120404 T512512.94.760.4なしT5125
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207334CNMA120408 T510512.94.760.8なしT5105
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207343CNMA120408 T511512.94.760.8なしT5115
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207352CNMA120408 T512512.94.760.8なしT5125
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207361CNMA120412 T510512.94.761.2なしT5105
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207377CNMA120412 T511512.94.761.2なしT5115
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207386CNMA120412 T512512.94.761.2なしT5125
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207395CNMA120416 T510512.94.761.6なしT5105
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207404CNMA120416 T511512.94.761.6なしT5115
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207413CNMA120416 T512512.94.761.6なしT5125
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207447CNMA160608 T512516.16.350.8なしT5125
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207465CNMA160612 T511516.16.351.2なしT5115
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207474CNMA160612 T512516.16.351.2なしT5125
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955457CNMA120404 TH1012.94.760.4なしTH10
13,000
9,490
10,439(税込)
当日出荷
40207526CNMA190612 T511519.36.351.2なしT5115
36,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207535CNMA190612 T512519.36.351.2なしT5125
36,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207562CNMA190616 T512519.36.351.6なしT5125
36,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120828CNMA120408 T920512.74.760.8-T9205
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120837CNMA120412 T920512.74.761.2-T9205
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120846CNMA120416 T920512.74.761.3-T9205
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955527CNMA120408 FX10512.94.760.8なしFX105
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955597CNMA120412 FX10512.94.761.2なしFX105
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955651CNMA120416 TH1012.94.761.6なしTH10
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955694CNMA160608 T510516.16.350.8なしT5105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955721CNMA160612 T510516.16.351.2なしT5105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207431CNMA160608 T511516.16.350.8なしT5115
26,600
取扱い終了
返品不可
40207492CNMA160616 T511516.16.351.6なしT5115
26,600
取扱い終了
返品不可
40207501CNMA160616 T512516.16.351.6なしT5125
26,600
取扱い終了
返品不可
40207553CNMA190616 T511519.36.351.6なしT5115
33,900
取扱い終了
返品不可
57955755CNMA160616 T510516.16.351.6なしT5105
26,600
取扱い終了
返品不可
57955782CNMA190612 T510519.36.351.2なしT5105
33,900
取扱い終了
返品不可
57955816CNMA190616 T510519.36.351.6なしT5105
33,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする