チップ CNMG-CH

チップ CNMG-CH - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57956437CNMG120404-CH T510512.94.760.4T510512.7
11,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57957672CNMG120408-CH T510512.94.760.8T510512.7
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
57958957CNMG120412-CH T510512.94.761.2T510512.7
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
57960664CNMG190612-CH T510519.36.351.2T510519.05
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57960917CNMG190616-CH T510519.36.351.6T510519.05
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207684CNMG120404-CH T511512.94.760.4T511512.7
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207946CNMG120408-CH T511512.94.760.8T511512.7
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208357CNMG120412-CH T511512.94.761.2T511512.7
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208831CNMG160612-CH T511516.16.351.2T511515.875
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209032CNMG160616-CH T511516.16.351.6T511515.875
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209154CNMG190612-CH T511519.36.351.2T511519.05
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209276CNMG190616-CH T511519.36.351.6T511519.05
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207693CNMG120404-CH T512512.94.760.4T512512.7
11,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40207955CNMG120408-CH T512512.94.760.8T512512.7
11,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40208366CNMG120412-CH T512512.94.761.2T512512.7
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208847CNMG160612-CH T512516.16.351.2T512515.875
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209041CNMG160616-CH T512516.16.351.6T512515.875
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209163CNMG190612-CH T512519.36.351.2T512519.05
30,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40209285CNMG190616-CH T512519.36.351.6T512519.05
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57960052CNMG160612-CH T510516.16.351.2T510515.875
22,500
取扱い終了
返品不可
57960357CNMG160616-CH T510516.16.351.6T510515.875
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする