曜日別特売

チップ CPMT-PSS

チップ CPMT-PSS - タンガロイチップ CPMT-PSS - タンガロイチップ CPMT-PSS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)11内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40209696CPMT080204-PSS AH7258.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336559CPMT060204-PSS T9215---0.4PSS
9,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40209897CPMT090304-PSS AH7259.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209766CPMT080208-PSS AH7258.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336595CPMT080204-PSS T9215---0.4PSS
9,300
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40209522CPMT060204-PSS AH7256.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336613CPMT080208-PSS T9215---0.8PSS
9,300
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40210161CPMT09T308-PSS AH7259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336647CPMT090304-PSS T9215---0.4PSS
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336665CPMT090308-PSS T9215---0.8PSS
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336708CPMT09T304-PSS T9215---0.4PSS
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336726CPMT09T308-PSS T9215---0.8PSS
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703833CPMT060204-PSS GT95306.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703842CPMT060204-PSS NS95306.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,100
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00703894CPMT080204-PSS GT95308.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703903CPMT080204-PSS NS95308.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703937CPMT080208-PSS GT95308.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703946CPMT080208-PSS NS95308.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704068CPMT090304-PSS GT95309.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704077CPMT090304-PSS NS95309.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704113CPMT090308-PSS GT95309.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704122CPMT090308-PSS NS95309.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120898CPMT060204-PSS T92256.352.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120907CPMT080204-PSS T92257.942.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120916CPMT080208-PSS T92257.942.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120925CPMT090304-PSS T92259.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120934CPMT090308-PSS T92259.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8-
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120943CPMT09T304-PSS T92259.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120959CPMT09T308-PSS T92259.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57963936CPMT090308-PSS AH7259.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57964076CPMT09T304-PSS AH7259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
18445202CPMT080204-PSS AH630-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445218CPMT080208-PSS AH630-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40209705CPMT080204-PSS T91258.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18445227CPMT090304-PSS AH630-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445236CPMT090308-PSS AH630-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40209757CPMT080208-PSS T91158.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40209513CPMT060204-PSS T91256.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57962344CPMT060204-PSS T91156.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18445202CPMT080204-PSS AH63013061468CPMT080204-PSS AH6225CPMT080204-PSS AH630 チップ CPMT-PSS タンガロイ 13061468チップ CPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445218CPMT080208-PSS AH63013061477CPMT080208-PSS AH6225CPMT080208-PSS AH630 チップ CPMT-PSS タンガロイ 13061477チップ CPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40209705CPMT080204-PSS T912552120907CPMT080204-PSS T9225画像準備中チップ CPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18445227CPMT090304-PSS AH63072354836CPMT090304-PSS AH6225CPMT090304-PSS AH630 チップ CPMT-PSS タンガロイ 72354836チップ CPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445236CPMT090308-PSS AH63072354845CPMT090308-PSS AH6225CPMT090308-PSS AH630 チップ CPMT-PSS タンガロイ 72354845チップ CPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40209757CPMT080208-PSS T911531336613CPMT080208-PSS T9215CPMT080208-PSS T9115 チップ CPMT-PSS タンガロイ 31336613チップ CPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40209513CPMT060204-PSS T912552120898CPMT060204-PSS T9225画像準備中チップ CPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57962344CPMT060204-PSS T911531336559CPMT060204-PSS T9215CPMT060204-PSS T9115 チップ CPMT-PSS タンガロイ 31336559チップ CPMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする