NAS LAN DISK ミラーリング対応

NAS LAN DISK ミラーリング対応 I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

メーカー長期保証及び有償保守契約が可能
最大100MB/s(Read時)
スマホ用ストレージとして使用可
外出先からのリモートアクセス機能
万が一に備えたミラーリング機能でデータをバックアップ
UPS対応
USBメモリーコピー機能
USBメモリーでネットワー設定保存機能

設定方式
【クライアント設定】
ユーザー/グループ/グループメンバー数:最大100、
同時接続台数:Windows/接続制限なし(推奨接続台数/16台)、Mac OS/同時に16台まで接続可能(推奨接続台数/8台)
【IPアドレス設定】
自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定
【時刻合わせ】
NTP対応(内蔵電池による時刻保持に対応)
インターフェイス
【LANインターフェイス】
(転送規格)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(コネクター)RJ-45(Auto-MDI/MDI-X対応×1(背面)
【拡張用コネクター】
USB2.0対応 Aコネクター×2(背面)(USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。)
仕様同時録画/再生/ダビング数:2ストリームまで 付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、ACコード、サポートソフトウェア(CD-ROM) 種別ミラーリング対応 超高速 LAN接続型ハードディスク 質量(kg)約2.2 区分N 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(ACアダプターのみ/電気用品安全法(PSE)) 定格DC12V 1.9A(TYP) 適合規格DLNA1.5、DTCP-IP1.2 方式RAID/ソフトウェア 対応OS(日本語版のみ)Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP/Windows Server 2003 SP1/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008 R2/Mac OS X 10.5以降 対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ、DTCP-IP、DLNA対応機器 対応ブラウザ/Internet Explorer 7.0以降、Safari 3.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×135×176(突起部除く) 機能スマートフォン対応(iPhone/iPad/Android対応)、USB機器の共有(net.USB)、iTunes対応、デジカメ写真取り込み対応(マスストレージ、PTP両対応)、テレビ録画対応(レグザ)、デジタル家電とつながる(DLNA対応、DTCP-IP対応)、Bit Torrent、USP対応、RAID 1(ミラーリング)対応 最大消費電力(W)48 使用湿度範囲10~85%(結露なきこと) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IPが正常に動作する機種 保証期間3年(ハードディスクは1年) モードストライピング(RAID 0)/ミラーリング(RAID 1) 設置姿勢縦置き 平均消費電力(W)23 プロトコルTCP-IP 省エネ機能Wake On LAN対応、省電力モード搭載 ファイルサーバー機能DLNA共有機能(DiXiM DMS3)、Windowsファイルサービス(Samba)、Macintoshファイルサービス(AppleShare)、FTPファイルサービス、iTunes共有機能 RAID機能RAID0/1 内容量1台
注意
※側面、背面を5cm以上あけ吸気口をふさがないよう設置ください。
※水平で安定した場所に設置してください。
※起動用ドライブとしては、ご使用いただけません。
※Windows Server 2008(R2) Standard/Enterpriseのみ対応、Server Coreモードには対応していません。
※Windows Server 2003 SP1/ R2 Standard(32ビット)/Enterprise(32ビット)のみ対応。
※Windows Server 2003 SP1/R2、Windows Server 2008(R2)は本製品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびNTドメインログオン・Active Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、WEBブラウザによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。Windows Server 2003系(共有アクセス、NTドメイン、Active Directoryに対応)。Windows Server 2008系(共有アクセス、Active Directoryのみ対応)。
※Mac OS X 10.7は、本製品のファームウェアバージョン1.02より対応となります。
※個人宅には配送できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(W/GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39306233 HDL2-AH2.0 2.0TB 0.0086
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39306242 HDL2-AH4.0 4.0TB 0.0037
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39306242
2022-08-28
用途:
データ保存
教育・研究機関

メーカーのカタログを参照し,この品を選定しました.一流メーカー品ですので,問題なく使用出来ます.異常を感じる前に早めに機種更新するようにしています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする