PLCアダプタ

PLCアダプタ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

LAN配線の無い部屋でもネット環境実現
屋内工事不要で簡単
最大210Mbpsで耐ノイズ性向上
省電力モード

仕様エラー訂正方式:リードソロモンとビタビの連接符号 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)0~40 規格PLCインターフェース/HD-PLC方式、RoHS指令準拠、(電源コード /電気用品安全法(PSE)) 定格電源電圧AC100V、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×60×42(起部含まず) 最大消費電力(W)3 通信方式Wavelet OFDM方式 インターフェースLAN(物理)/IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X対応 使用湿度範囲20~85%(結露しないこと) 周波数範囲(MHz)2~28 保証期間1年 通信距離屋内200m セキュリティAES 128 ビット暗号化 プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6) 通信速度PLCインターフェース/最大210Mbps アクセス方式CSMA/CA 内容量1台
注意
※LANケーブルは添付されておりません。
※個人宅には配送できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39306382 PLC-ET/M2 PLCアダプター1台(子機のみ)、電源ケーブル(約120cm)1本 、必ずお読みください、かんたんセットアップガイド 増設用子機 「HD-PLC」ネットワークに接続できるPLCアダプター/最大子機15台)(推奨値)
PLCアダプターに接続できるネットワーク機器/最大8台(推奨値)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39306391 PLC-ET/M2-S PLCアダプター2台(親機+子機/登録済み)、電源ケーブル(約120cm)2本、必ずお読みください、かんたんセットアップガイド 親機&子機セット 「HD-PLC」ネットワークに接続できるPLCアダプター/最大16台(親機1台、子機15台)(推奨値)
PLCアダプターに接続できるネットワーク機器/最大親機、子機それぞれに8台(推奨値)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする