タンガロイ
チップ DNGD
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
材質
FX105
厚さ(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
15.5
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40212575
DNGD150708 FX105
0.8
¥
42,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40212584
DNGD150712 FX105
1.2
¥
42,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40212593
DNGD150716 FX105
1.6
¥
42,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DimpleFX
参考になった