曜日別特売

メジシール

メジシール - TOTO
(1件のレビュー)

メジシールは常温で空気に触れると硬化するシリコーンゴムですから硬化後もゴム状を保ち、従来の白セメントやパテのようにひび割れすることがありません。
陶器・ガラスだけでなく、金属やモルタル、プラスチックなどの目地埋め・シール緩衝目地として幅広くお使いいただけるシール材です。
カビが生えにくい防カビタイプです。
取り扱いがラクなラミネートタイプです。

用途
浴槽とタイルとの目地充てん
カウンターとタイルとの目地充てん
内容量1本(100g)
注意
※医薬・医療用には使用しないでください。人体に有害な成分を含んでいるため、健康を害するおそれがあります。
※上水・給湯に直接触れる部分には使用しないでください。人体に有害な成分を含んでいるため、飲料水に溶け込んで健康を害するおそれがあります。
※一部の金属やプラスチックでは接着しなかったり、被着体に悪影響を与える可能性があります。
※飼育水槽には使用しないでください。飼育生物に害を与えるおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39310406YG902Sホワイト
1,750
取扱い終了
39310415YG903Sクリア
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310415
2018-05-02
用途: 水道管の補修
モノクローム

商品自体は優れているのですけど、チューブの先端が弱く割れてしばらく使用しなかったら固まっていて捨てました。改善して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする