タンガロイ
チップ SPMR-CM
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
材質
T5115
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40220187
SPMR090304-CM T5115
9.525
0.4
¥
11,400
¥
8,380
¥
9,218
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220205
SPMR120304-CM T5115
12.7
0.4
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220196
SPMR090308-CM T5115
9.525
0.8
¥
11,400
¥
8,380
¥
9,218
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220214
SPMR120308-CM T5115
12.7
0.8
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220223
SPMR120312-CM T5115
12.7
1.2
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください