タンガロイ
チップ SPMT-CM
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T5115
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40220266
SPMT090304-CM T5115
9.525
3.18
0.4
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220345
SPMT120404-CM T5115
12.7
4.76
0.4
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220302
SPMT090308-CM T5115
9.525
3.18
0.8
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220381
SPMT120408-CM T5115
12.7
4.76
0.8
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください