曜日別特売

パックテスト 鉛セット

パックテスト 鉛セット - 共立理化学研究所
(2件のレビュー)

この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。
これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。

用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定項目測定時間約10分TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L反応時間10分測定回数20回測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02内容量1箱(20回分)
注意
保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用
室内換気の厳守
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39326034SPK-Pb
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

spk-pb.wmv
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326034
2022-09-12
用途: 水や土壌中の鉛濃度のスクリーニング
教育・研究機関

現場での基準値を超える濃度となるかどうかの簡易チェックに使ってます。
デジタルパックテストと組み合わせて使ってますが、その場で短時間でおよその濃度を把握できるため重宝しています。

対象商品 : 39326034
2016-11-17
用途: 現地での簡易水質分析

現地で水に含まれる鉛の濃度を計測する事が可能なのですが、前処理などの工程が煩雑でした。もう少し、前処理が簡略が出来れば助かります。
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
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする