曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
適合チップABW15R40…刃幅(mm)4.7寸法LF(mm)120基準コーナーR0.15内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39330042SABWR1212JX-40F648-8871121212.2
16,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
39330033SABWR1010JX-40F648-8862101010.2
15,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39330033SABWR1010JX-40F40549092SABWR1010JX-40FSABWR1010JX-40F ホルダ 京セラ 40549092ホルダ京セラ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする