ホルダ

ホルダ - 京セラ
寸法b(mm)16寸法h(mm)16内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39330277SDXCR1616JX-11ひし形55°100スクリュークランプ方式7
9,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
39330261SDXCL1616JX-11ひし形55°100スクリュークランプ方式7
9,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39330261SDXCL1616JX-1140549765SDXCL1616JX-11SDXCL1616JX-11 ホルダ 京セラ 40549765ホルダ京セラ1個
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする