曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
勝手左勝手寸法A(mm)2適合チップGDFM 3020...・GDFMS 3020...・GDFG 3020...刃幅(mm)3ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)適合ホルダKGDR....-C・KGDSL....-C内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法DAXX(mm)
寸法DAXN(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39334723KGDFL-110-3C-C647-984759.3525145110
15,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
39334714KGDFL-110-3B-C647-983949.3515145110
14,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
39335362KGDFL-30-3A-C648-548147.35134030
14,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
39335371KGDFL-40-3A-C648-549947.35135040
14,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
39335387KGDFL-50-3B-C648-550249.35156550
14,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
39335396KGDFL-50-3C-C648-551156.35226550
15,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
39335405KGDFL-65-3B-C648-552949.35158565
14,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
39335414KGDFL-65-3C-C648-553756.35228565
15,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
39335423KGDFL-85-3B-C648-554549.351511085
14,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
39335432KGDFL-85-3C-C648-555359.352511085
15,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
39335353KGDFL-25-3A-C648-547247.35133025
14,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする