曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
勝手左勝手内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全33種類を絞り込む
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39336412KGDL1616H-2T06648-6533161627.7100
17,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
39336421KGDL1616H-2T10648-6541161630.2100
17,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
39336437KGDL1616H-2T17648-6550161631.2100
17,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
39336446KGDL1616H-3T06648-6568161627.7100
17,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
39336455KGDL2012K-3T20648-6576201234.5125
20,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
39336473KGDL2020K-2T06648-6592202028125
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39336482KGDL2020K-2T10648-6606202030.5125
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39336491KGDL2020K-2T17648-6614202032.5125
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39336507KGDL2020K-3T06648-6622202028125
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39336516KGDL2020K-3T10648-6631202030.5125
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39336525KGDL2020K-3T20648-6649202034.5125
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39336534KGDL2020K-4T10648-6657202030.5125
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39336543KGDL2020K-5T17648-6665202037.5125
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39336577KGDL2020X-3T20S648-6690202043125
20,900
取扱い終了
代替品有
39336586KGDL2020X4T10S648-6703202033115
17,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39336595KGDL2525-C648-67112525--
17,000
取扱い終了
代替品有
39336604KGDL2525M-2T06648-6720252528150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336613KGDL2525M-2T10648-6738252530.5150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336622KGDL2525M-2T17648-6746252532.5150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336631KGDL2525M-3T06648-6754252528150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336647KGDL2525M-3T10648-6762252530.5150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336656KGDL2525M-3T20648-6771252535.5150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336665KGDL2525M-4T10648-6789252530.5150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336674KGDL2525M-5T10648-6797252530.5150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336683KGDL2525M-5T17648-6801252537.5150
21,600
取扱い終了
代替品有
39336692KGDL2525X-2T17S648-6819252540147
23,900
取扱い終了
代替品有
39336717KGDL2525X-3T20S648-6835252543150
23,900
取扱い終了
代替品有
39336464KGDL2020C648-65842020--
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39336552KGDL2020X2T17S648-6673202040122
17,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39336561KGDL2020X3T10S648-6681232333115
17,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39336701KGDL2525X3T10S648-6827252533140
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39336726KGDL2525X4T10S648-6843232333140
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39336735KGDL2525X-5T10S648-6851252533140
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39336577KGDL2020X-3T20S40551761KGDL2020X-3T20SKGDL2020X-3T20S ホルダ 京セラ 40551761ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39336586KGDL2020X4T10S40551673KGDL2020-CKGDL2020X4T10S ホルダ 京セラ 40551673ホルダ京セラ1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39336595KGDL2525-C40551822KGDL2525-CKGDL2525-C ホルダ 京セラ 40551822ホルダ京セラ1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39336604KGDL2525M-2T0640553651KGDL2525M-2T06KGDL2525M-2T06 ホルダ 京セラ 40553651ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39336613KGDL2525M-2T1040553676KGDL2525M-2T10KGDL2525M-2T10 ホルダ 京セラ 40553676ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39336622KGDL2525M-2T1740551831KGDL2525M-2T17KGDL2525M-2T17 ホルダ 京セラ 40551831ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39336631KGDL2525M-3T0640553694KGDL2525M-3T06KGDL2525M-3T06 ホルダ 京セラ 40553694ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39336647KGDL2525M-3T1040551847KGDL2525M-3T10KGDL2525M-3T10 ホルダ 京セラ 40551847ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39336656KGDL2525M-3T2040551856KGDL2525M-3T20KGDL2525M-3T20 ホルダ 京セラ 40551856ホルダ京セラ1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
39336665KGDL2525M-4T1040551865KGDL2525M-4T10KGDL2525M-4T10 ホルダ 京セラ 40551865ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39336674KGDL2525M-5T1040551892KGDL2525M-5T10KGDL2525M-5T10 ホルダ 京セラ 40551892ホルダ京セラ1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
39336683KGDL2525M-5T1740553712KGDL2525M-5T17KGDL2525M-5T17 ホルダ 京セラ 40553712ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39336692KGDL2525X-2T17S40551944KGDL2525X-2T17SKGDL2525X-2T17S ホルダ 京セラ 40551944ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39336717KGDL2525X-3T20S40551962KGDL2525X-3T20SKGDL2525X-3T20S ホルダ 京セラ 40551962ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする