ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
クランプシステムスクリュークランプ方式勝手シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)140内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39344356A10L-SVPCR08-14AEひし形35°62.57
23,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
39344365A10L-SWUBR08-12AE六角形80°935
21,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
39344331A10L-SDQCR07-13AEひし形55°457
25,700
取扱い終了
39344347A10L-SDZCR07-14AEひし形55°937
25,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39344331A10L-SDQCR07-13AE40537865A10L-SDQCR07-13AEA10L-SDQCR07-13AE ホルダ 京セラ 40537865ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39344347A10L-SDZCR07-14AE40539222A10L-SDZCR07-14AEA10L-SDZCR07-14AE ホルダ 京セラ 40539222ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする