曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39344383A12M-SDZCR07-16AE12150ひし形55°937
27,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
39344444A12M-SVZCR08-16AE12150ひし形35°937
27,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
39344374A12M-SDQCR07-16AE12150ひし形55°457
26,300
取扱い終了
代替品有
39344392A12M-SVJCL08-16AE12150ひし形35°937
27,000
取扱い終了
代替品有
39344401A12M-SVJCR08-16AE12150ひし形35°937
27,000
取扱い終了
代替品有
39344417A12M-SVJPR08-16AE12150ひし形35°9311
27,000
取扱い終了
代替品有
39344426A12M-SVPBR11-18AE12150ひし形35°62.55
24,400
取扱い終了
代替品有
39344435A12M-SVUCR08-16AE12150ひし形35°937
28,500
取扱い終了
代替品有
39344453A12M-SWUPR11-14AE12150六角形80°9311
21,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39344374A12M-SDQCR07-16AE40537883A12M-SDQCR07-16AEA12M-SDQCR07-16AE ホルダ 京セラ 40537883ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39344392A12M-SVJCL08-16AE40539572A12M-SVJCL08-16AEA12M-SVJCL08-16AE ホルダ 京セラ 40539572ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39344401A12M-SVJCR08-16AE40539563A12M-SVJCR08-16AEA12M-SVJCR08-16AE ホルダ 京セラ 40539563ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39344417A12M-SVJPR08-16AE40539545A12M-SVJPR08-16AEA12M-SVJPR08-16AE ホルダ 京セラ 40539545ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39344426A12M-SVPBR11-18AE40538443A12M-SVPBR11-18AEA12M-SVPBR11-18AE ホルダ 京セラ 40538443ホルダ京セラ1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
39344435A12M-SVUCR08-16AE40538662A12M-SVUCR08-16AEA12M-SVUCR08-16AE ホルダ 京セラ 40538662ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39344453A12M-SWUPR11-14AE40538163A12M-SWUPR11-14AEA12M-SWUPR11-14AE ホルダ 京セラ 40538163ホルダ京セラ1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする