曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39344733A32S-SVJBL16-40AEスクリュークランプ方式ひし形35°935
46,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
39344776A32S-SVZBR16-40AEスクリュークランプ方式ひし形35°935
47,100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
39344742A32S-SVJBR16-40AEスクリュークランプ方式ひし形35°935
44,100
取扱い終了
代替品有
39344751A32S-SVPBR16-40AEスクリュークランプ方式ひし形35°62.55
44,100
取扱い終了
代替品有
39344767A32S-SVUBR16-40AEスクリュークランプ方式ひし形35°935
47,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39344742A32S-SVJBR16-40AE40539642A32S-SVJBR16-40AEA32S-SVJBR16-40AE ホルダ 京セラ 40539642ホルダ京セラ1個
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
39344751A32S-SVPBR16-40AE40538522A32S-SVPBR16-40AEA32S-SVPBR16-40AE ホルダ 京セラ 40538522ホルダ京セラ1個
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
39344767A32S-SVUBR16-40AE40538741A32S-SVUBR16-40AEA32S-SVUBR16-40AE ホルダ 京セラ 40538741ホルダ京セラ1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする