ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)180内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全18種類を絞り込む
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345266E12Q-SVPBR11-18Aスクリュークランプ方式ひし形35°62.55
54,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
39345275E12Q-SVUCR08-18Aスクリュークランプ方式ひし形35°937
58,300
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
39345284E12Q-SWUPR11-14Aスクリュークランプ方式六角形80°9311
51,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
39345293E12Q-SWUPR11-14A-1/2スクリュークランプ方式六角形80°9311
46,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
39345135E12Q-SCLCR06-14Aスクリュークランプ方式ひし形80°957
51,000
取扱い終了
代替品有
39345144E12Q-SCLCR06-14A-2/3スクリュークランプ方式ひし形80°957
48,500
取扱い終了
代替品有
39345153E12Q-SCLPR08-14Aスクリュークランプ方式ひし形80°9511
51,000
取扱い終了
代替品有
39345162E12Q-SCLPR08-14A-1/2スクリュークランプ方式ひし形80°9511
46,000
取扱い終了
代替品有
39345171E12Q-SCLPR08-14A-2/3スクリュークランプ方式ひし形80°9511
48,500
取扱い終了
代替品有
39345187E12Q-SDQCR07-16Aスクリュークランプ方式ひし形55°457
56,200
取扱い終了
代替品有
39345196E12Q-SDQCR07-16A-2/3スクリュークランプ方式ひし形55°457
53,300
取扱い終了
代替品有
39345205E12Q-SDUCR07-16Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
56,200
取扱い終了
代替品有
39345214E12Q-SDUCR07-16A-2/3スクリュークランプ方式ひし形55°937
53,300
取扱い終了
代替品有
39345223E12Q-SDZCR07-16Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
56,200
取扱い終了
代替品有
39345232E12Q-STLPR11-14Aスクリュークランプ方式正三角形60°9511
51,000
取扱い終了
代替品有
39345241E12Q-STLPR11-14A-1/2スクリュークランプ方式正三角形60°9511
46,000
取扱い終了
代替品有
39345257E12Q-STLPR11-14A-2/3スクリュークランプ方式正三角形60°9511
48,500
取扱い終了
代替品有
39345302E12Q-SWUPR11-14A-2/3スクリュークランプ方式六角形80°9311
48,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345135E12Q-SCLCR06-14A40540062E12Q-SCLCR06-14AE12Q-SCLCR06-14A ホルダ 京セラ 40540062ホルダ京セラ1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
39345144E12Q-SCLCR06-14A-2/340540087E12Q-SCLCR06-14A-2/3E12Q-SCLCR06-14A-2/3 ホルダ 京セラ 40540087ホルダ京セラ1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
39345153E12Q-SCLPR08-14A40540227E12Q-SCLPR08-14AE12Q-SCLPR08-14A ホルダ 京セラ 40540227ホルダ京セラ1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
39345162E12Q-SCLPR08-14A-1/240540245E12Q-SCLPR08-14A-1/2E12Q-SCLPR08-14A-1/2 ホルダ 京セラ 40540245ホルダ京セラ1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
39345171E12Q-SCLPR08-14A-2/340540254E12Q-SCLPR08-14A-2/3E12Q-SCLPR08-14A-2/3 ホルダ 京セラ 40540254ホルダ京セラ1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
39345187E12Q-SDQCR07-16A40541033E12Q-SDQCR07-16AE12Q-SDQCR07-16A ホルダ 京セラ 40541033ホルダ京セラ1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
39345196E12Q-SDQCR07-16A-2/340541051E12Q-SDQCR07-16A-2/3E12Q-SDQCR07-16A-2/3 ホルダ 京セラ 40541051ホルダ京セラ1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
39345205E12Q-SDUCR07-16A40540857E12Q-SDUCR07-16AE12Q-SDUCR07-16A ホルダ 京セラ 40540857ホルダ京セラ1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
39345214E12Q-SDUCR07-16A-2/340540875E12Q-SDUCR07-16A-2/3E12Q-SDUCR07-16A-2/3 ホルダ 京セラ 40540875ホルダ京セラ1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
39345223E12Q-SDZCR07-16A40541173E12Q-SDZCR07-16AE12Q-SDZCR07-16A ホルダ 京セラ 40541173ホルダ京セラ1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
39345232E12Q-STLPR11-14A40540455E12Q-STLPR11-14AE12Q-STLPR11-14A ホルダ 京セラ 40540455ホルダ京セラ1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
39345241E12Q-STLPR11-14A-1/240540473E12Q-STLPR11-14A-1/2E12Q-STLPR11-14A-1/2 ホルダ 京セラ 40540473ホルダ京セラ1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
39345257E12Q-STLPR11-14A-2/340540482E12Q-STLPR11-14A-2/3E12Q-STLPR11-14A-2/3 ホルダ 京セラ 40540482ホルダ京セラ1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
39345302E12Q-SWUPR11-14A-2/340540692E12Q-SWUPR11-14A-2/3E12Q-SWUPR11-14A-2/3 ホルダ 京セラ 40540692ホルダ京セラ1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする