曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
適合チップ六角形80°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5シャンク鋼シャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345372S10H-SWUBR06-07AE101006.5648-8439
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
39345354S10H-SWUBR06-06A101006.5648-8412
14,700
取扱い終了
代替品有
39345363S10H-SWUBR06-06AE101006.5648-8421
19,000
取扱い終了
代替品有
39345381S10H-SWUBR08-08A101008.7648-8447
14,700
取扱い終了
代替品有
39345397S10H-SWUBR08-08AE101008.7648-8455
19,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345354S10H-SWUBR06-06A40538242S10H-SWUBR06-06AS10H-SWUBR06-06A ホルダ 京セラ 40538242ホルダ京セラ1個
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
39345363S10H-SWUBR06-06AE40538066S10H-SWUBR06-06AES10H-SWUBR06-06AE ホルダ 京セラ 40538066ホルダ京セラ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
39345381S10H-SWUBR08-08A40538285S10H-SWUBR08-08AS10H-SWUBR08-08A ホルダ 京セラ 40538285ホルダ京セラ1個
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
39345397S10H-SWUBR08-08AE40538102S10H-SWUBR08-08AES10H-SWUBR08-08AE ホルダ 京セラ 40538102ホルダ京セラ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする