京セラ
ホルダ
仕様
●寸法WF1(mm):4
トラスコ品番
648-8684
寸法H(mm)
20
適合チップ
VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
止ねじ
SP3X4
HDD
21.5
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
23
寸法LF(mm)
125
レンチ
FT-10
寸法DCON(mm)
22
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39345537
S22K-SVNR12SN
右
¥
33,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください