曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345555S25S-SVJBR11-30A1個スクリュークランプ方式ひし形35°935
27,200
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
39345564S25S-SVUBR16-34A1個スクリュークランプ方式ひし形35°935
30,000
取扱い終了
代替品有
39345573S25S-WWLNL08-28E1本ウェッジロック方式六角形80°950
40,500
取扱い終了
代替品有
39345582S25S-WWLNR08-34E1本ウェッジロック方式六角形80°950
41,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345564S25S-SVUBR16-34A40538827S25S-SVUBR16-34AS25S-SVUBR16-34A ホルダ 京セラ 40538827ホルダ京セラ1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39345573S25S-WWLNL08-28E05013583S25S-WWLNL08-28E画像準備中ホルダ京セラ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
39345582S25S-WWLNR08-34E05013644S25S-WWLNR08-34E画像準備中ホルダ京セラ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする