京セラ
ホルダ
勝手
右
適合チップ
VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
止ねじ
SP3X4
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
22
寸法LF(mm)
125
レンチ
FT-10
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39345643
SVNR1616K-12N
648-9923
16
16
16
16
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
39345652
SVNR2020K-12N
648-9931
20
20
20
20
¥
13,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください