チップ WNGA

チップ WNGA サンドビック チップ WNGA サンドビック

用途仕上げ 被削材KH 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 母材CBN 材種7525 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39349204 WNGA060404T01020B 7525 1.8
101,000
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39349222 WNGA060408T01020B 7525 2.4
101,000
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39349247 WNGA080404T01020B 7525 3.1
112,500
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39349265 WNGA080408T01020B 7525 3
112,500
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39349283 WNGA080412T01020B 7525 2.9
112,500
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする