曜日別特売

チップ MMT11IR

チップ MMT11IR - 三菱マテリアルチップ MMT11IR - 三菱マテリアル

ねじ切り工具用インサート

用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴内容量1セット(5個)
全13種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39353027MMT11IRA55S VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.05657-5609
8,750
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
39353036MMT11IRA60S VP15TFVP15TF0.05657-5625
8,750
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355766MMT11IR050ISO VP10MFVP10MF0.03657-5501
14,650
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355775MMT11IR075ISO VP10MFPVDコーティング、超微粒合金0.04657-5510
14,650
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39355784MMT11IR100ISO VP10MFPVDコーティング、超微粒合金0.1657-5528
14,650
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39355793MMT11IR100ISO VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.1657-5536
14,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
39355802MMT11IR125ISO VP10MFPVDコーティング、超微粒合金0.12657-5544
14,650
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39355811MMT11IR125ISO VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.12657-5552
14,650
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39355827MMT11IR150ISO VP15TFVP15TF0.14657-5561
14,650
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355836MMT11IR175ISO VP10MFPVDコーティング、超微粒合金0.1657-5579
14,650
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39355845MMT11IR200ISO VP10MFVP10MF0.18657-5587
14,650
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355854MMT11IRA55 VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.05657-5595
14,650
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39355863MMT11IRA60 VP15TFVP15TF0.05657-5617
14,650
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする