曜日別特売

チップ MMT16IR

チップ MMT16IR - 三菱マテリアルチップ MMT16IR - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)

ねじ切り工具用インサート

用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
全70種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
内容量
70種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39353081MMT16IRA55S VP15TF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.05
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
39353097MMT16IRA60S VP15TF1セット(5個)VP15TF0.05
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39353106MMT16IRG55S VP15TF1セット(5個)VP15TF0.21
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355994MMT16IR050ISO VP10MF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.03
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
39356003MMT16IR100ISO VP15TF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.1
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
39356012MMT16IR125ISO VP15TF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.12
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
39356021MMT16IR150ISO VP15TF1セット(5個)VP15TF0.14
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356037MMT16IR175ISO VP15TF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.1
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
39356046MMT16IR200ISO VP15TF1セット(5個)VP15TF0.18
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356055MMT16IR250ISO VP10MF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.15
16,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39356064MMT16IR250ISO VP15TF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.15
16,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39356073MMT16IR300ISO VP15TF1セット(5個)VP15TF0.26
16,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356082MMT16IRA55 VP10MF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.05
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
39356091MMT16IRA55 VP15TF1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.05
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
39356107MMT16IRA60 VP15TF1セット(5個)VP15TF0.05
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356116MMT16IRG55 VP15TF1セット(5個)VP15TF0.21
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356125MMT16IRG60 VP15TF1セット(5個)VP15TF0.16
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356441MMT16IR100ISOS VP20RT1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.1
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
39356457MMT16IR125ISOS VP20RT1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.12
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
39356466MMT16IR150ISOS VP20RT1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.14
8,750
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
39356475MMT16IR175ISOS VP20RT1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.1
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
39356484MMT16IR200ISOS VP20RT1セット(5個)VP20RT0.18
8,750
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356493MMT16IR250ISOS VP20RT1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.15
9,650
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
39389576MMT16IR300ISOS VP20RT1セット(5個)PVDコーティング、超微粒合金0.26
9,650
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
58678505MMT16IRG60-S VP15TF1箱(5個)VP15TF0.16
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
58678514MMT16IR190BSPT-S VP15TF1箱(5個)VP15TF0.14
8,750
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58678523MMT16IR140BSPT-S VP15TF1箱(5個)VP15TF0.26
8,750
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58678532MMT16IR110BSPT-S VP15TF1箱(5個)VP15TF0.33
8,750
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
58678977MMT16IR320UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.04
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58678986MMT16IR280UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.05
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58678995MMT16IR200UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.11
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679004MMT16IR180UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.12
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679013MMT16IR160UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.14
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
58679022MMT16IR160UN VP15TF1箱(5個)VP15TF0.14
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679031MMT16IR140UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.11
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679047MMT16IR140UN VP15TF1箱(5個)VP15TF0.11
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679056MMT16IR130UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.1
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679065MMT16IR120UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.18
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679074MMT16IR120UN VP15TF1箱(5個)VP15TF0.18
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679083MMT16IR110UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.13
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679092MMT16IR100UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.15
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679101MMT16IR090UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.17
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679117MMT16IR080UN VP10MF1箱(5個)VP10MF0.27
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679153MMT16IR280W VP10MF1箱(5個)VP10MF0.09
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679162MMT16IR260W VP10MF1箱(5個)VP10MF0.1
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679171MMT16IR190W VP10MF1箱(5個)VP10MF0.19
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679187MMT16IR190W VP15TF1箱(5個)VP15TF0.19
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679196MMT16IR180W VP10MF1箱(5個)VP10MF0.2
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679205MMT16IR140W VP15TF1箱(5個)VP15TF0.26
14,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58679214MMT16IR120W VP10MF1箱(5個)VP10MF0.3
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58678505
2014-08-12
用途: 技能検定 普通旋盤作業1級のメネジ加工
製造業

S45C M24P2.0の内径ネジ加工で使用しました。
汎用旋盤での加工で使いました。
回転数は224回転のギヤを選択。0.1~0.2mmの切込。
チップの求める回転数からはかなり低いですが、パス回数を多くとって仕上げました。
この条件だと光沢は出ませんでした。
NC旋盤で回転を高めで加工できならば、光沢も出て見栄えも良くなると思います。
このチップは5個入りです。
10個入りより安く購入出来て良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする