曜日別特売

チップ CNMG-MP

チップ CNMG-MP - 三菱マテリアル
形状ひし形80°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16.1内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39353203CNMG160612MP UE60201セット(10個)15.8756.351.2UE6020
24,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
39353237CNMG160616MP UE60201セット(10個)15.8756.351.6UE6020
24,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
39353194CNMG160612MP UC51151セット(10個)15.8756.351.2UC5115
20,800
取扱い終了
39353212CNMG160612MP UE61101セット(10個)15.8756.351.2UE6110
24,500
取扱い終了
返品不可
39353221CNMG160616MP UC51151セット(10個)15.8756.351.6UC5115
20,800
取扱い終了
39353246CNMG160616MP UE61101セット(10個)15.8756.351.6UE6110
24,500
取扱い終了
返品不可
44426785CNMG160608-MP MC60251箱(10個)15.8756.350.8MC6025
24,500
取扱い終了
返品不可
44426794CNMG160612-MP MC60251箱(10個)15.8756.351.2MC6025
24,500
取扱い終了
返品不可
44426803CNMG160616-MP MC60251箱(10個)15.8756.351.6MC6025
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする