三菱マテリアル
チップ DNMG-MP
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39353325
DNMG150608MP UE6020
1セット(10個)
0.8
656-9579
UE6020
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
39353352
DNMG150612MP UE6020
1セット(10個)
1.2
656-9641
UE6020
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
39353316
DNMG150608MP UC5115
1セット(10個)
0.8
656-9561
UC5115
¥
16,100
取扱い終了
39353334
DNMG150608MP UE6110
1セット(10個)
0.8
656-9587
UE6110
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
39353343
DNMG150612MP UC5115
1セット(10個)
1.2
656-9633
UC5115
¥
16,100
取扱い終了
39353361
DNMG150612MP UE6110
1セット(10個)
1.2
656-9650
UE6110
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
44427056
DNMG150604-MP MC6025
1箱(10個)
0.4
670-6436
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
44427065
DNMG150608-MP MC6025
1箱(10個)
0.8
670-6495
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
44427074
DNMG150612-MP MC6025
1箱(10個)
1.2
670-6568
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
44427083
DNMG150616-MP MC6025
1箱(10個)
1.6
670-6584
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった