曜日別特売

チップ SNMG-MP

チップ SNMG-MP - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39353386SNMG120408MP UE60201セット(10個)0.8
12,900
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
39353413SNMG120412MP UE60201セット(10個)1.2
12,900
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
39353377SNMG120408MP UC51151セット(10個)0.8
11,000
取扱い終了
39353395SNMG120408MP UE61101セット(10個)0.8
12,900
取扱い終了
返品不可
39353404SNMG120412MP UC51151セット(10個)1.2
11,000
取扱い終了
39353422SNMG120412MP UE61101セット(10個)1.2
12,900
取扱い終了
返品不可
44427171SNMG120404-MP MC60251箱(10個)0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
44427187SNMG120408-MP MC60251箱(10個)0.8
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427196SNMG120412-MP MC60251箱(10個)1.2
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58661915SNMG120404-MP UC51151箱(10個)0.4
12,100
取扱い終了
58661933SNMG120404-MP1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
58661942SNMG120404-MP UE61101箱(10個)0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
58661924SNMG120404-MP1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
58662116SNMG120408-MP1箱(10個)0.8
10,000
取扱い終了
58662292SNMG120412-MP UE61051箱(10個)1.2
12,900
取扱い終了
返品不可
48960782SNMG120404-MP MC60251パック(10個)0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
48960791SNMG120404-MP UE61051パック(10個)0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
48960895SNMG120408-MP MC60251パック(10個)0.8
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48960904SNMG120408-MP UE61051パック(10個)0.8
12,900
取扱い終了
返品不可
48960974SNMG120412-MP MC60251パック(10個)1.2
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする